曜日別特売

エアソレノイドバルブ VSPA-B-T32C-A2シリーズ

エアソレノイドバルブ VSPA-B-T32C-A2シリーズ - Festo

Festo 空圧バルブ VSPA-B-T32C-A2 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直電源プレートを備えています。丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能: 2 x 3/2 閉鎖、モノステーブル、作動空

仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-T32C-A2 です●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7560アズワン品番65-7987-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66506775VSPA-B-T32C-A2
20,600
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする