SAMTEC
基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装
8/23
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
仕様
●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMH●コード番号:200-2205
アズワン品番
65-7552-89
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66511140
SMH-110-02-L-D
¥
710
¥
699
値下げ
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表