8/23より値下げ!現場を応援
SAMTEC
基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66511140
品番
SMH-110-02-L-D
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
値下げ
¥
699
バスケットに入れる
仕様
●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMH●コード番号:200-2205
アズワン品番
65-7552-89
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表