安全クイックコネクト継手

安全クイックコネクト継手 - PREVOST

Prevost PREVOST パラレルメスねじカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。本体はステンレススチール製で、使用温度範囲は -15 +70 ℃ です動作圧力は 2 → 16 bar で、欧州 10.4 mm プロファイルです。それはよい f である帯電防止性があ

仕様●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 3/8 メス●メーカーシリーズ:ESI ( ESI )●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/8インチ●材質:ステンレス鋼●コード番号:218-0897アズワン品番65-7956-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66515568ESI 111102
31,200
30,833
33,916(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする