曜日別特売

表面用センサー 7.5Ω L形 ST-32L-K-1000シリーズ

表面用センサー 7.5Ω L形 ST-32L-K-1000シリーズ - 理化工業

ステンレス製測温ヘッド部

仕様●応答時間(金属表面):0.7秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:7.5Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:L形●接続:DP-700接続用プラグ付き●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:600℃アズワン品番67-2538-33内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66520669ST-32L-K-1000-6C/A-
30,90029,980
29,980
32,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
80308140ST-32L-K-1000-6C/A【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
23,10021,900
17,980
アウトレット
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
80308149ST-32L-K-1000-6C/A【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
23,10021,900
8,098
アウトレット
8,908(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
80308158ST-32L-K-1000-6C/A【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
23,10021,900
19,980
アウトレット
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする