曜日別特売

逆止弁 C00GLシリーズ

逆止弁 C00GLシリーズ - NORGREN

IMI Norgren 逆止弁は流量性能が高く、ニッケルめっき黄銅部品を使用しているため、腐食及び汚染に対する耐性と長寿命を実現しています。すべてのテーパーねじとにあらかじめねじシーラントが塗布されています Parall に埋め込み型のキャプティブ O リング周囲 / 媒体温度:

仕様●メーカーシリーズ:C00GL にアクセスできます●インレット接続タイプ:チューブ●チューブのインレット接続:12mm●コンセント接続タイプ:チューブ●チューブアウトレットの接続:20.5mm●使用圧力範囲:0.2 → 10バール●コード番号:220-3542アズワン品番65-7975-33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66522428C00GL1200
12,400
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする