曜日別特売

自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ

自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ - AMPHENOL

Amphenol Sine Systems ’ boardlock AT13/15 シリーズは、フランジ付きで 90 ° 直角または 180 ° ストレート、電線対基板の耐環境シール性熱可塑樹脂接続システムで、最大定格電流は 13A です。コンパクトで Durable な薄型軽量デザインを備えていて、重機、輸送、産業、

仕様●極数:12●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:35.3mm●幅:59.2mm●深さ:39.5mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5813アズワン品番65-7724-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66523164AT13-12PB-BM03
2,550
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする