WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 1列 1セット 120個入
8/23
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
仕様
●入数:1トレイ(120個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:1●接続方向:アングル●コード番号:233-9442
アズワン品番
65-7485-16
内容量
1セット(120個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66641550
613024143121
¥
42,100
¥
41,980
値下げ
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表