8/23より値下げ!現場を応援
WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 1列 1セット 120個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(120個)
注文コード
66641550
品番
613024143121
参考基準価格(税別)
¥42,100
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
値下げ
¥
41,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(120個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:1●接続方向:アングル●コード番号:233-9442
アズワン品番
65-7485-16
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表