手動バルブ

手動バルブ - Festo

Festo MS シリーズ空圧オン / オフバルブは、モノステーブルの 3/2 閉鎖バルブ機能を備えており、ゆっくりと加圧して排気します。ピストンスライド設計構造を採用しています。作動タイプ:電気的 エグゾースト - エア機能:スロットル不可 リセットタイプ:機械式

仕様●機能:3/2 Closed, Monostable●スレッドサイズ:1●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:203-5908アズワン品番65-8009-06内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66644386MS12-EE-G-V24
124,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする