ケーブルグランド(防水型) EA948HTシリーズ

ケーブルグランド(防水型) EA948HTシリーズ エスコ ケーブルグランド(防水型) EA948HTシリーズ エスコ ケーブルグランド(防水型) EA948HTシリーズ エスコ

金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。

仕様●適用ケーブル(mm):2~5●取付ねじ(G):1/4"●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●防水保護等級:IP68/69K●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/19、GL/8●スパナサイズ(mm):14●RoHS対応品 アズワン品番65-9319-28 内容量1箱(1個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66648550 EA948HT-21
オープン
845
930 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする