産業用ソケット グレー 16A 1個

産業用ソケット グレー 16A 1個 - SIEMENS

The Siemens Socket Outlet works with an operating current ranges up to 16 A and has one number of socket
This socket outlet comes with Grey finishing or colour.IP20 international protection rating Thermoplastic

仕様●定格電流:16A●IP保護等級:IP20●色:グレー●コード番号:230-2169アズワン品番65-7568-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
666536085TE6803
9,680
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする