キャノンコネクター B-XL-3シリーズ

キャノンコネクター B-XL-3シリーズ - ITTキャノンキャノンコネクター B-XL-3シリーズ - ITTキャノン

ワンタッチ式丸型キャノンコネクター(メス、ソケットプラグ)。一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで、メス側のソケットプラグです。特にプロ用のオーディオ機器のバランス接続用に使用されます。そのため、端子は3ピンですが1本で1チャンネル分になります。1番がGND、2番がHOT、3番がCOLDに割り当てられています。本製品は、照明の光を反射しにくい黒シェルを採用しています。

仕様●コネクタの形態:ソケットプラグ●ピン数:3ピン●端子:はんだ端子●定格電圧:AC125V●定格電流:15A●耐電圧:AC1400V●絶縁抵抗:1000MΩ以上●接触抵抗:5mΩ以下●本体色:黒色アズワン品番67-0418-81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66656356B-XL-3-11C
970
929
1,022(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする