エアソレノイドバルブ ISO スターシリーズ

エアソレノイドバルブ ISO スターシリーズ - NORGREN

IMI Norgren ISO STAR SXE/SXP ソレノイドおよびパイロット作動のグランドレススプールバルブは、ガラスなしスプールとスリーブにコーティングされているため、トラブルなしの長期寿命を実現しています。ディテント機構を備えたインパルス作動の双安定バルブを搭載しています

仕様●メーカーシリーズ:ISO スター●取り付け方法:サブベース●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:218-0305アズワン品番65-7954-86内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66700246SXE9573-A81-00-13J
52,900
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする