ECHNO IS 自動車用バッテリー IHシリーズ

ECHNO IS 自動車用バッテリー IHシリーズ 古河電池

アイドリングストップ車を支える「スタンダードクラス」
ISS車:24ヶ月又は4万km
通常車:36ヶ月又は6万km保証

仕様●サイズ:総高/227(mm)、箱高/200(mm)、奥行/169 (mm)、幅/230(mm)●アイドリングストップ車、充電制御車、通常車向け●アイドリングストップ車:24ヶ月又は4万km、充電制御車/通常車:36ヶ月又は6万km●極板種類:カルシウム●端子向き:L(左)●20時間率容量:61Ah アズワン品番65-8727-38 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66702005 IH-Q-90/D23L
33,400
32,980
36,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする