曜日別特売

マニホールドベース 大場シリーズ

マニホールドベース 大場シリーズ - Festo

Festo コモンサプライマニホールドは、スルーホール取り付けの空圧接続 G3/4 を備え、サブベース用の展伸アルミ合金を備えています。製品重量: 69.6 g

仕様●メーカーシリーズ:大場●タイプ:マニホールドベース●ステーションの数:4●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:204-0062アズワン品番65-8005-03内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66720826OABM-P-G3-10-4
12,900
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする