曜日別特売

SYバンドT(SS) 92444シリーズ

SYバンドT(SS) 92444シリーズ - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)

主にダクトホースに使用できます。

仕様●ホースサイズ(mm):65●バンド径(mm):72~63●線径(mm):2.6●材質/仕上:SS-Znメッキ●原産国:日本●コード番号:401-0486アズワン品番67-2360-31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6672969892444-065
470
469
516(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする