気中性 Cシリーズ インライン調整弁 バンジョー x Push In 8mm

気中性 Cシリーズ インライン調整弁 バンジョー x Push In 8mm - NORGREN

IMI Norgren Pneufit C0K51 シリーズバンジョーフロー制御( out )アダプタはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てて、最適な流量を確保できます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメー

仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●タイプ:バンジョー●インレットポートタイプ:ネジ●チューブインレットポート:Push In 8mm●チューブ出口ポート:Push In 8 mmmm●コード番号:212-9226アズワン品番65-7894-19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66735438C0K510818
2,510
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする