アダプタ チーズ 1箱 25個入

アダプタ チーズ 1箱 25個入 - BULGIN
仕様●終端1:M12●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:メス●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:5●終端2ジェンダー:メス●終端2サイズ:M12●接続方向:チーズ●コード番号:204-7955アズワン品番65-7574-29内容量1箱(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66745098PXPPVC12TSFF05AFBBFB
174,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする