ワンタッチ管継手 気中性 Cシリーズ なし なし 1袋 10個入

ワンタッチ管継手 気中性 Cシリーズ なし なし 1袋 10個入 - NORGREN

IMI Norgren Pneufit C006 シリーズ押イン等価 T 型コネクタフィッティングは、すぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメー

仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン6 mm●コネクタC:プッシュイン6 mm●ボディ材質:プラスチック●食品等級:なし●コード番号:212-9151アズワン品番65-7888-57内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66762275C00600600
6,640
6,406
7,047(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする