サブベース NASシリーズ

サブベース NASシリーズ - Festo

Festo NAS シリーズサブベースは、空圧制御バルブの個別の取り付けと取り付けに適しています。個々のサブベースは、ISO 5599-1 に適合するポートパターンのアルミダイキャスト製です。接続は側面のみで、空圧接続ポート 1 は G3/4 です製品重量 1260 g 銅及びPTFE不使用

仕様●メーカーシリーズ:NAS●タイプ:サブベース●接続ポートのネジ:G 1/8, G 3/4●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/8 in, 3/4インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0125アズワン品番65-8009-56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66768496NAS-3/4-4A-ISO
50,600
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする