コネクタアセンブリ NECAシリーズ

コネクタアセンブリ NECAシリーズ - Festo

Festo NECA シリーズマルチピンプラグソケットには、9 ピン D-sub とねじ Terminal など、2 つの接続動作電圧範囲は 21.6 VDC ~ 26.4 VDC です。MS6-SV ソフトスタート / クイック排気バルブに対応しています。スルーホール取り付け 製品重量: 60 g

仕様●メーカーシリーズ:NECA●アクセサリタイプ:プラグコネクタ●コード番号:202-3690アズワン品番65-8034-39内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66789959NECA-S1G9-P9-MP1
24,800
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする