曜日別特売

丸型コネクタ 8極 M8 パネルマウント

丸型コネクタ 8極 M8 パネルマウント - BULGIN

Bulgin M8 丸型コネクタは、プロセス制御、産業機械、ファクトリオートメーション用途で、センサ、アクチュエータ、データ接続に対して増大する需要を満たすように設計されています。機械的及び化学的に堅牢 取り付けが簡単

仕様●極数:8●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:フライングリード●シリーズ:M8●コード番号:208-8105アズワン品番65-7533-33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66798045PXMBNI08RPM08AFLM8002
5,540
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする