エア圧クイックコネクトカップリング用プラグ

エア圧クイックコネクトカップリング用プラグ - PREVOST

PREVOST テーパーオスねじアダプタは、加工スチール製で、ID パスが 11 mm です。R 3/8 BSPT オスねじを備えています。耐腐食性処理が施されています

仕様●接続規格:ISO B●カップリングジェンダー:オス●ネジ接続:G 3/8 オス●メーカーシリーズ:IRP●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/8インチ●材質:スチール●コード番号:218-0924アズワン品番65-7953-77内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66804878IRP 116152
2,470
2,441
2,685(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする