靴下 白 踵付き OP袋入 1箱 500足入

靴下 白 踵付き OP袋入 1箱 500足入 - 三和製作所

踵付き
ゴム付き
個包装

仕様●縦:28~30cm、幅:9.5cm、厚み:0.3cm●重さ:20g/足(袋入)●素材:コットン、ポリエステル●サイズ:ワンサイズフリー●色:白アズワン品番65-9967-38内容量1箱(500足)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66808597SU-15
45,000
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする