丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント

丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント - フエニックス・コンタクト

ケーブルコネクタ、ストレート(ショート)、シールド付き:はい、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着、ケーブル径範囲: 5.5 mm → 15 mm

仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:5EP198A80DNS●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6862アズワン品番65-7784-53内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
668244961628871
4,320
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする