ECHNO IS 自動車用バッテリー IHシリーズ
アイドリングストップ車を支える「スタンダードクラス」
ISS車:24ヶ月又は4万km
通常車:36ヶ月又は6万km保証
仕様●サイズ:総高/227(mm)、箱高/200(mm)、奥行/170 (mm)、幅/257(mm)●アイドリングストップ車、充電制御車、通常車向け●アイドリングストップ車:24ヶ月又は4万km、充電制御車/通常車:36ヶ月又は6万km●極板種類:カルシウム●端子向き:R(右)●20時間率容量:64Ah
アズワン品番65-8727-41
内容量1台