曜日別特売

Harting フード Han B シリーズ 6 B

Harting フード Han B シリーズ 6 B - ハーティング

これらのコネクタは電気負荷がかかった状態で嵌合や未嵌合にすることはできません。一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。
UL、CSA、SEV
ハウジング品番 ; 114-7958 114-7958 のみが Han

仕様●タイプ:コネクタフード●シリーズ:Han B●ねじサイズ:PG21●メーカーサイズコード:6B●IP保護等級:IP65●サイズ:6B●コード番号:181-0533アズワン品番65-7773-18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6687013609300060442
6,060
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする