エスコ
アルミダクトテープ(防水) EA944SEシリーズ
ダクト管の接合用に。
水回りやトタン屋根などの防水補修、冷凍倉庫等保温材目地シール用にも。
剥離紙付き。手でカンタンに切れます。
仕様
●幅:50mm●長さ:25m●厚さ:0.08mm●材質:基材/アルミ箔 粘着剤/アクリル系●内芯径:75mm●テープ色:シルバー
アズワン品番
65-9316-67
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66870897
EA944SE-21
オープン
¥
925
¥
1,018
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください