曜日別特売

ソレノイドバルブ 96000シリーズ

ソレノイドバルブ 96000シリーズ - NORGREN

IMI Norgren 9600 シリーズは、NC 機能と G1/4 ポートサイズを備えた直接ソレノイド制御ポペットバルブです。このプロセスバルブは、黄銅ボディと NBR シートシールを備えています。このバルブの動作圧力は 10 bar です。0 bar 以上で作動しています 短いスイッチング時間 オ

仕様●メーカーシリーズ:96000●取り付け方法:インライン●機能:Normally Closed●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:218-0193アズワン品番65-7955-35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
668818969600210000000000
66,700
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする