曜日別特売

250シリーズ 照明用コネクタ 12 1袋 5個入

250シリーズ 照明用コネクタ 12 1袋 5個入 - ワゴジャパン

Wago端子ストリップ(押ボタン付き)、ピッチ間隔3.5 mm
Wagoの押ボタンとスズめっきコンタクト付き基板端子ストリップです。ピン間隔は3.5 mmです。
特長
コンパクトな端子ストリップ(押ボタン付き) 単線とフェルール導体用のシンプルなプッシュイン終端 押ボタンに

仕様●ポール形式:12●シリーズ:250●オス/メス:メス●極数:12●プラグ/ソケット:ソケット●色:グレー●タイプ:基板端子ストリップ●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:10 (CSA) A, 5 (UL) A, 8 (IEC/EN 60664-1) A●定格電圧:630 V●適合電線サイズ:24 → 16 AWG●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8903アズワン品番65-7784-91内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66885037250-212
3,200
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする