ケーブルグランド(防水型) EA948HTシリーズ
金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。
仕様●適用ケーブル(mm):32~38●取付ねじ(G):1-1/2"●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●防水保護等級:IP68/69K●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/37、GL/15●スパナサイズ(mm):57●RoHS対応品
アズワン品番65-9319-40
内容量1箱(1個)
金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。