EMCケーブルグランド EA948HTシリーズ
ケーブルの固定と、ケーブル差込口から水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部保護すると同時に、EMC対策もできるケーブルグランドです。
シールドケーブルのシールド部分をリングに接触させることで、シールド設置機能を持たせます。
干渉電波への対策としてご利用頂けます。
仕様●適用ケーブル(mm):13~18●取付ねじ:M25×1.5mm●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/30、GL 12●スパナサイズ:30mm●防水・防塵型●RoHS対応品
アズワン品番65-9319-44
内容量1箱(1個)