250シリーズ 照明用コネクタ 12 1袋 5個入

250シリーズ 照明用コネクタ 12 1袋 5個入 - ワゴジャパン

Wago端子ストリップ(押ボタン付き)、ピッチ間隔2.5 mm
Wagoでは、押ボタンとスズめっきコンタクトの付いた基板端子ストリップを提供しています。ピン間隔2.5 mm
特長と利点
コンパクトな端子ストリップ(押ボタン付き) 単線導体とフェルール付き導体のシンプルなプッシュイン終端 押ボタンを介した細より線導体の終端 / 除去 45 °の導体挿入角度で、簡単かつ省スペースの配線

仕様●ポール形式:12●シリーズ:250●オス/メス:メス●極数:12●プラグ/ソケット:ソケット●色:グレー●タイプ:基板端子ストリップ●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:2 (CSA) A, 4 (IEC/EN 60664-1) A, 5 (UL) A●定格電圧:320 V●適合電線サイズ:24 → 20 AWG●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8910アズワン品番65-7727-24内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68369360250-412
3,110
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする