804シリーズ 照明用コネクタ 10 1袋 5個入

804シリーズ 照明用コネクタ 10 1袋 5個入 - ワゴジャパン

Wago端子ストリップ(押ボタン付)、5 mmピッチ、ライトアングル
Wagoの804シリーズは、プッシュインCAGE CLAMPR接続及び押ボタン作動の基板端子ストリップです。
特長と利点
プッシュインCAGE CLAMPR接続及び押ボタン作動の端子ストリップ 単線導体、フェルール導体、細より線導体のプッシュイン終端 導体挿入口が大きいため、断面積が最大12 AWGまでで絶縁材径が4.2 mm以下の導体に対応 端子ストリップには、ピン間隔を大きくするためのスペーサ付き

仕様●ポール形式:10●シリーズ:804●オス/メス:メス●極数:10●プラグ/ソケット:ソケット●色:グレー●タイプ:基板端子ストリップ●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:10 (UL/CSA) A, 24 (IEC/EN 60664-1) A●定格電圧:630 V●適合電線サイズ:20 → 12 AWG●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8931アズワン品番65-7727-48内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68371977804-110
3,690
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする