曜日別特売

D-subコネクタ 9極 オス ケーブルマウント

D-subコネクタ 9極 オス ケーブルマウント - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

AMPLIMITE D-Subリボンケーブルコネクタ、シリーズHDF-20、低プロファイル、IDC、総プラスチック
AMPLIMITE HDF-20シリーズ低プロファイルIDC総プラスチック製D-Subコネクタ、丸形導体フラットリボンケーブル用。 AMPLIMITE HDF-20シリーズIDC総プラスチックD-Subリボンケーブルコネクタは、組み立て済み黒色94V-0等級熱可塑性ハウジング及びカバー、標準3.05 mmの取り付け穴を備え、28 AWG及び26 AWGのピッチ1.27 mmの単線及びよ

仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:2.77mm●結線方法:IDC●ハウジング材質:サーモプラスチック●定格電圧:250.0 V●長さ:30.88mm●幅:18.56mm●深さ:12.59mm●シリーズ:Amplimite HDF-20●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:409-3208アズワン品番65-7789-74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
683980261658615-4
1,070
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする