Souriau アクセサリ 3極 フランジマウント

Souriau アクセサリ 3極 フランジマウント - SOURIAU

UL認定コンポーネント
パネルシェル
SouriauのUTG Metalok Bantamシリーズコネクタです。

仕様●極数:3●実装タイプ:フランジマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:10●接続方向:ストレート●シリーズ:UTG●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Max:+125℃●コード番号:220-6991アズワン品番65-7786-39内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68567810UTG0103PVDE
3,380
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする