アダプタ チーズ 1箱 25個入

アダプタ チーズ 1箱 25個入 - BULGIN

Bulgin M12 T スプリッタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性が高く効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続だけでなく、さまざまなフィールドバスシステムにも最適です。IP67等級 高い性能

仕様●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:オス●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:8●終端2ジェンダー:オス●終端2サイズ:M12●接続方向:チーズ●コード番号:204-8114アズワン品番65-7571-97内容量1箱(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68581444PXPPVC12TSMM08AFIIFI
195,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする