エア圧クイックコネクトカップリング用プラグ

エア圧クイックコネクトカップリング用プラグ - PREVOST

PREVOST ホーステールアダプタは、硬化スチール製の耐腐食性処理を施した製品です。小型軽量です 滑りにくい表面でしっかりとグリップできます 摩耗、腐食、圧縮への耐性

仕様●カップリングジェンダー:メス●メーカーシリーズ:ERP ( ERP )●接続タイプ:ネジ●ニップルホース接続:16mm●材質:スチール●コード番号:218-0888アズワン品番65-7904-06内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68585599ERP 116816
2,370
2,342
2,576(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする