コネクタシール 直径 1.5748mm MS シリーズ

コネクタシール 直径 1.5748mm MS シリーズ - 堀内電機製作所

Amphenol Industrial シールプラグは、直径 11.9126 mm、直径 1.5748 mm です。絶縁抵抗は、シーリングプラグの反対側のフラットエンドにあるフラットプローブを使用した 500 V dc で最小 100 メガオームです。黒色です

仕様●シールタイプ:シール●長さ:11.913mm●直径:1.5748mm●シリーズ:MS●コード番号:222-8535アズワン品番65-7542-12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68601254MS27488-22-2
30
29
32(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする