ブランキングプラグ 気中性 Cシリーズ 6mm なし なし 1袋 10個入

ブランキングプラグ 気中性 Cシリーズ 6mm なし なし 1袋 10個入 - NORGREN

IMI Norgren Pneufit C0004 シリーズプラグ継手はすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。プラグの内径は 6 mm、外径は 6 mm です。全長:34 mm

仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●チューブサイズ:6mm●材質:プラスチック●耐薬品性:なし●コード番号:212-9116アズワン品番65-7891-75内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67008727C00040600
1,980
1,911
2,102(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする