AMPHENOL
丸型コネクタ 8極 M12 プッシュプル
仕様
●極数:8●実装タイプ:プッシュプル●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:ピン, はんだ●コーディング:A●シリーズ:APPM-A08MAPAN-AS1●コード番号:230-2208
アズワン品番
65-7569-16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67043578
APPM-A08MAPAN-AS1
¥
2,790
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください