SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 425個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(425個)
注文コード
67050124
品番
FTSH-105-01-F-DV-A-P-TR
参考基準価格(税別)
¥111,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1300
アズワン品番
65-7640-55
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表