曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
653109131822 基板接続用ピンヘッダ 9極 1.25mm 1列 1セット 1500個入 WURTH ELEKTRONIK 67056038

基板接続用ピンヘッダ 9極 1.25mm 1列 1セット 1500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1500個)
注文コード
67056038
品番
653109131822
参考基準価格(税別)¥619,000販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)値下げ
599,800

Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダには、ナイロン 46 絶縁があります。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製

仕様
●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:9●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8934
アズワン品番
65-7526-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする