手動バルブ

手動バルブ - NORGREN手動バルブ - NORGREN

IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67098108C01GG181865-7974-12
3,700
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
67098117C01GJ063865-7975-55
4,020
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
67098126C01GH061865-7975-27
3,460
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
67098135C01GH124865-7975-69
4,480
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする