ぷちキット IH対応フライパン18cm
1~2人分、少量の調理におススメします。ちゃちゃっと作って片付けも簡単。一人暮らしにもぴったりのサイズ感です。内面は「ふっ素樹脂加工」だから、こびりつきの心配も軽減。洗いあがりもスッキリ。小さいけどIHクッキングヒーターにも対応します。小さいけどIHクッキングヒーターにも対応します。
熱伝導が良いので、火力は中火で十分。大きすぎる火力は鍋を傷める原因になります。
材質本体:アルミニウム合金、外面:焼付塗装、底面:ステンレス鋼、ハンドル:天然木/アルミニウム合金
高さ(mm)67
質量(g)350
サイズ(cm)18
表面処理フッ素樹脂加工
縦(mm)183
横(mm)305
内容量1個