クッカー3点セット フライパン グリルパン 片手鍋 キャンプ アウトドア BBQ

クッカー3点セット フライパン グリルパン 片手鍋 キャンプ アウトドア BBQ ランテル・メディエール

『クッカー3点セット フライパン グリルパン 片手鍋 キャンプ アウトドア BBQ』のそのまま食卓に出せる洗練されたデザインが、ホームグランピングを華やかに演出します。おもてなしの場では時間をかけずに本格的な味が引き出せるのもとても大事なポイントですが、本製品はアルミニウム合金製なので、熱を均等かつ迅速に伝導し、食材に旨味を閉じ込めて調理できます。テフロン加工が施されているため、食材が焦げ付きにくく、食材の旨味を外に逃がしません。汚れが落ちやすく、調理後のお手入れも簡単です。自宅はもちろんアウトドアやグランピングなど、遊びの場でも使える調理器具です。

用途自宅、アウトドア (キャンプ、BBQ) に。 仕様保証対象:初期不良品のみ/対応熱源:ガスコンロ、シーズヒーター 材質アルミニウム合金 表面処理フッ素樹脂塗膜加工 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリルパン:約155×310×65、ミニフライパン:約160×315×65(誤差は5mm以内)、片手鍋:約125×278×85 内容量1台
注意
※焚き火、ストーブの上やIH電子レンジでのご使用はおやめください。長時間使用しない場合も定期的に洗浄し汚れを防いでください。清潔に保つため、ご使用後は必ず洗って乾燥させてください。汚れが十分に取れてない状態で放置しないでください。フライパンの中に長時間料理を放置しないでください。表面加工が剥がれる恐れがあります。また腐食の原因になります。金属製のヘラはフライパンの壁を傷つけやすいので、金属のツールは使用をおやめください。鍋の表面に傷をつけにくくする為には、木ベラ、シリコンベラ等のご使用をおすすめいたします。初めて使用する前に、8分の水を満たし、沸騰させて注ぎ、ナプキンまたは食用油に浸した布を拭いてください。フライパンの表面をなめらかに仕上げるには、木ベラ、こびりつきにくいナイロンベラ、シリコンベラのご使用をおすすめします。ご使用の際は鍋が焦げる恐れがあり劣化の原因となりますので、製品の使用を延長するには、長時間の空焚きはしないでください。調理する際は、熱による膨張や収縮を防ぐため、サイズの合わないフライパンのご使用は避けてください。使用後は布で拭き、少量の食材が鍋に付いた場合は水に10分ほど浸してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66385219 LM-0001
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする