JST(日本圧着端子製造)
JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 5.0mm 2列 B04P-XL-HDB (LF)(SN)
ピッチ(mm)
5
極数
4
シリーズ
XL
定格電圧(V)
150
定格電流(A)
10
表面処理
コンタクト:銅、錫
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
コネクタシステム
電線対基板
接続方向
トップエントリー
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68052777
B04P-XL-HDB (LF)(SN)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください