HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 コネクタハウジング 18極 ピッチ:2mm 2列 DF11-18DS-2C
長さ(mm)
20
幅(mm)
5
ピッチ(mm)
2
極数
18
シリーズ
DF11
材質(ハウジング)
PA
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
DF11シリーズ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
内容量
1箱(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68053477
DF11-18DS-2C
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください