HIROSE(ヒロセ電機)
Hirose D-subコネクタ, 16極, メス, ケーブルマウント, S-1616A(09)
仕様
1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現
長さ(mm)
35
幅(mm)
35
ピッチ(mm)
2.5
極数
16
シリーズ
1600
定格電圧(V)
300ac
定格電流(A)
3
深さ(mm)
10
材質(ハウジング)
DAP
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
実装タイプ
ケーブルマウント
最大動作温度(℃)
70
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68047125
S-1616A(09)
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください